Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötspitze
>
Artikel
PACE 1121-0401-P1 ENTLÖTSPITZE, SOIC, 6.4MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1775305
Hersteller:
PACE
Herst.-Nr.:
1121-0401-P1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Zur Verwendung mit:
TT-65
Produktpalette:
-
Breite der Spitze/Düse:
6.4 mm
Spitze/Düse:
FlatPack
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Lötspitzen & -düsen
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
,
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
pace entlötspitzen
,
lötspitzen
,
düsen
,
Löttechnik
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
PACE
,
1121-0401-P1
,
1775305
,
177-5305
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE 8001-0087-P1 SENSOR, TIP, TEMP MONITOR
PACE
8001-0087-P1
€ 381,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.