Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5N-PA-2-A00-PK SENSOR,RETRO, M18, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774932
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5N-PA-2-A00-PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranken
Lichttaster
Optische
Sensoren
Messmethode: Rückreflektierend
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S15 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 81,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,61*
    € 95,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,77*
    € 79,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,96*
    € 59,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.