Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CNMB/12V/KIT GEHÄUSE, DIN-SCHIENE, M. LÜFTUNG M12 KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774479
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB/12V/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
Produktpalette: CNMB
  • Außenhöhe - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 210 mm
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: IP20
  • Außenbreite - Zoll: 8.27 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 58 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CNMB/12V/KIT, 1774479, 177-4479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,74*
    € 45,43*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 34,26*
    € 50,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,51*
    € 54,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,08*
    € 51,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CNMB/12/PC
    ab € 1,69*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CNMB/3/TGS
    ab € 0,501*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CNMB/3/TG508
    ab € 0,575*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CNMB/3/TG508P
    ab € 0,2933*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.