Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 164-21108 KABELBÜNDELHALTER, 20X20MM, 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774274
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-21108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Weiß
  • Produktpalette: Heladuct HTC
  • Länge - metrisch: 500 mm
  • Länge - imperial: 19.7 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 0.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 24 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 24 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PP (Polypropylen)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 164-21108, 1774274, 177-4274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,13*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,213* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 87,28*
    € 103,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 85,13*
    € 101,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 75,87*
    € 90,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 64,57*
    € 76,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 63,23*
    € 75,24
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 61,90*
    € 73,66
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    032024
    ab € 0,1093*
    Zubehör
    Legrand
    032030
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Legrand
    032031
    ab € 0,02*
    Zubehör
    Legrand
    032032
    ab € 0,028*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.