Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164127-6 BORD,TOUCH-SCREEN LCD, 4.3IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1771324
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164127-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC24FJxxDAxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Grafikanzeigenplatine Powertip 4.3 480x272, Schnittstelle für Anschluss von Tochterplatine
  • Kit-Anwendungsbereich: -
  • Prozessorserie: PIC24
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC24F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, graphische displays, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, AC164127-6, 1771324, 177-1324
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 222,62*
    € 275,24*
    € 6,90*
    ab € 230,99*
    € 285,53*
    Frei Haus
    ab € 235,23*
    € 297,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,24*
    € 327,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,82*
    € 324,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,72*
    € 286,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,81*
    € 275,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 222,62*
    € 264,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    € 238,76*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164139
    € 50,54*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    € 163,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.