Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4840XESD40 ELECTRONIC NUT SPINNER ESD, 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770230
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4840XESD40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schlitz-Schraubendreher
Antriebsgröße - Metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge - metrisch: 157 mm
  • Klingenlänge - imperial: 2.4 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Gesamtlänge - imperial: 6.2 Zoll
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 11,41*
    € 16,61*
    3 Tage
    3
    1
    € 3,79*
    ab € 11,78*
    € 16,63*
    1
    € 8,95*
    ab € 12,15*
    € 17,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,42*
    € 18,90*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 13,53*
    € 20,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.