Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4840XESD32 ELECTRONIC NUT SPINNER ESD, 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770228
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4840XESD32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schlitz-Schraubendreher
Antriebsgröße - Metrisch: 3.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge - metrisch: 157 mm
  • Klingenlänge - imperial: 2.4 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Gesamtlänge - imperial: 6.2 Zoll
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    1
    € 3,79*
    ab € 11,19*
    € 15,93*
    € 8,95*
    ab € 11,64*
    € 16,97*
    € 6,90*
    ab € 12,78*
    € 18,11*
    € 6,90*
    ab € 13,09*
    € 19,66*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 12,80*
    € 19,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.