Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9546 19MM KLEBEBAND, PE-SCHAUM, 66M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1768482
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9546 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Schaumstoffband
Banddicke, gesamt: 45.2mil (1.15mm)
  • Produktpalette: 9546
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, pe-klebeband weiss, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 9546 19MM, 1768482, 176-8482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,13*
    € 82,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,06*
    € 78,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,78*
    € 68,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,32*
    € 65,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.