Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1350AHAAA SCHALTER, KIPP, DPST, UNBEL ABDECKUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1758738
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1350AHAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 1350
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, Wippschalter, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1350AHAAA, 1758738, 175-8738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-250
    ab € 12,99*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-250
    ab € 12,93*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD5-250
    ab € 20,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.