Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNK916303R0000 ANSCHLUSSBLOCK, JUMPER 3 POLE, 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK916303R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Rastermaß: 16 mm
  • Zur Verwendung mit: 16mm-Reihenklemmen
  • Produktpalette: SNK Series
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Art des Zubehörs: Kammbrücker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig, klemmen querverbinder, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNK916303R0000, 1750625, 175-0625
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 9,72*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 8,675*
    € 11,575*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.