Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL431IDT SPANNUNGSREF., SHUNT, 2.495V-36V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750207
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: TL431
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • Temperaturkoeffizient: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 2 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,501*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431CDT
    € 0,283*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431CDT
    € 0,1176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.