Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2525BDER1R0M01 INDUKTIVITÄT, 1UH, 16A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741352
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525BDER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-2525BD-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0142 ohm
  • Produkthöhe: 2.4 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2525BDER1R0M01, 1741352, 174-1352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,471*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0624L1R0
    ab € 0,447*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.