Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2020BZERR33M11 INDUKTIVITÄT, 0.33UH, 7.5A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1741309
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZERR33M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 13 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Produktpalette: IHLP-2020BZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0059 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5.49 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2020BZERR33M11, 1741309, 174-1309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,451*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0520LR33
    ab € 0,705*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.