Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D16-LAS1-1AB SCHALTER, SPST, RASTEND, 18X18MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1736742
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D16-LAS1-1AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
DC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • AC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D16-LAR1-1AB
    ab € 7,72*
    Ähnlich
    Multicomp
    D16-LAT1-1AB
    ab € 8,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.