Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SSM-001 MIKROSCHALTER SPDT 0.5A PLASTIKHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735368
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SSM-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 30v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: SSM Series
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 120 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 0,5a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, SSM-001, 1735368, 173-5368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,539*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-003
    ab € 0,668*
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-004
    ab € 0,664*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.