Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DM1-00P-110-3 MIKROSCHALTER, SPDT, 1A, BUTTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735363
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DM1-00P-110-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 1a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: DM1
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätigungskraft, max.: 110 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 5vdc, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, DM1-00P-110-3, 1735363, 173-5363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    DM1-01P-30-3
    ab € 0,288*
    Zubehör
    Multicomp
    DM1-02P-30-3
    ab € 0,349*
    Zubehör
    Multicomp
    DM1-03P-30-3
    ab € 0,349*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.