Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO M140T01-AE0501A MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, SHORT LEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735350
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     M140T01-AE0501A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: M140T01
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 60 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Kurzhebel
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, M140T01-AE0501A, 1735350, 173-5350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,606*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    DM1-01P-30-3
    ab € 0,184*
    Ähnlich
    Multicomp
    M140T01-AE0502A
    ab € 0,566*
    Ähnlich
    Multicomp
    M140T01-AE0507A
    ab € 0,643*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.