Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSF109S-81-330 DRUCKSCHALTER, 2.9 - 11.9 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734686
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSF109S-81-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Druckanschluss: 1/4 Zoll-Axialanschluss
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: Multicomp Pro Pressure Switches
  • Schaltspannung DC, ohmsch: -
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Betriebsdruck, max.: 11.9 Psi
  • Elektrische Verbindung: Schnellsteckverbinder
  • Betriebsdruck, min.: 2.9 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, PSF109S-81-330, 1734686, 173-4686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    WP9-13-4G
    ab € 12,44*
    Zubehör
    Multicomp
    PSF109S-3-8
    ab € 36,07*
    Zubehör
    Multicomp
    PSF109S-9-80
    ab € 36,11*
    Zubehör
    TAKACHI
    WP10-10-3C
    ab € 10,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.