Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSF103-9011-904 DRUCKSCHALTER, 1 - 4 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734680
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSF103-9011-904
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckanschluss: 0.156 Zoll axialer Anschluss
  • Produktpalette: PSF103-90xx Series
  • Schaltspannung DC, ohmsch: -
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Elektrische Verbindung: Schnellsteckverbinder
  • Betriebsdruck, max.: 4 Psi
  • Betriebsdruck, min.: 1 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, PSF103-9011-904, 1734680, 173-4680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,00*
    € 65,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,09*
    € 54,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,56*
    € 53,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9011-903
    ab € 35,97*
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9061-905
    ab € 35,94*
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9061-906
    ab € 36,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.