Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSF100A-1.5 DRUCKSCHALTER, 0.054 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734665
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSF100A-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Druckanschluss: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 30 V
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Betriebsdruck, max.: 0.054 Psi
  • Elektrische Verbindung: Schnellsteckverbinder
  • Betriebsdruck, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 40 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, PSF100A-1.5, 1734665, 173-4665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,98*
    € 72,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,23*
    € 57,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSF100A-3.0
    ab € 41,02*
    Zubehör
    Multicomp
    PSF100A-50.0
    ab € 41,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.