Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteckverbinder, RJ45-Stecker, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat3, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1719114
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11APA-88P(03)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: TM11P
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder hirose, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat3, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HIROSE(HRS), TM11APA-88P(03), 1719114, 171-9114
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 5,90*
    ab € 4,50*
    € 5,57*
    5
    € 8,95*
    ab € 5,032*
    € 7,184*
    Lager 139
    699
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 12,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,07*
    Zubehör
    RS Pro
    2010302
    ab € 5,23*
    Zubehör
    RS Pro
    2010295
    ab € 5,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.