Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 9518 BOX OF 20 STECKER, UK, 13A, PK20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718015
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9518 BOX OF 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
netzstecker uk
Steckverbindertyp: UK-Netzstecker
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, 9518 BOX OF 20, 1718015, 171-8015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,963* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9518 13A BLACK
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.