Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1RMSC50 KONTROLL UNIT, NOTFALL STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711460
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1RMSC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Industrielle
Produktpalette: -
  • Zulassungen/Standards: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • IP-Schutzart: IP66
  • Schaltergehäuse: Thermoplast
  • Anzahl der Positionen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,85*
    € 135,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,15*
    € 133,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,84*
    € 125,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,34*
    € 113,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,94*
    € 99,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA611610R2010 MCB-01B
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.