Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2GORSC-EN KONTROLL START & LATCH STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711458
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2GORSC-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • IP-Schutzart: IP66
  • Schaltergehäuse: Thermoplast
  • Anzahl der Positionen: -
  • Produktpalette: -
  • Zulassungen/Standards: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip 66, not-aus taster, abb not aus taster, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ABB, 2GORSC-EN, 1711458, 171-1458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,93*
    € 139,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,38*
    € 136,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,76*
    € 115,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,45*
    € 111,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,71*
    € 94,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA611610R2010 MCB-01B
    ab € 2,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.