Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteckverbinder, RJ45-Stecker, 1 x 1 (Port), 8P8C, Cat5e, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704297
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV6N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: RJF TV
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, amphenol rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL PCD, RJFTV6N, 1704297, 170-4297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 60,62*
    € 93,38*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 61,94*
    € 95,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,42*
    € 113,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,02*
    € 110,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,24*
    € 101,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,10*
    € 96,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,91*
    € 90,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,19*
    € 88,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RJFTVC6N
    ab € 45,99*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFODE
    ab € 30,63*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.