Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul, DC, 5 bis 60V DC, 5V DC Logikspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704237
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     ODC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 18 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, ODC5, 1704237, 170-4237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,19*
    € 82,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,08*
    € 81,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,50*
    € 56,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,58*
    € 51,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Grayhill
    70-ODC5.
    ab € 14,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.