Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, Miniatur, Stiftstößel, SPDT, Lötanschluss, 10 A, 28 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703846
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     11-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: 11
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 8 oz force
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 11-304, 1703846, 170-3846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.