Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul, Baureihe G4, 5 bis 60V DC, 5V DC Logikspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702781
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     G4ODC5.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Prozessregler
Relaismodul
Leuchtmittel G4
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Analogausgänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, prozessregler, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozesssteuerung, Regler, OPTO 22, G4ODC5., 1702781, 170-2781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,94*
    € 66,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,88*
    € 56,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,44*
    € 39,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.