Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 25.403.2 STECKER, 4MM, STACKABLE, SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698972
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     25.403.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: Multicomp Pro Banana Test Connectors
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,651*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    25.412.2
    ab € 0,536*
    Zubehör
    Multicomp
    A-1.107.B
    ab € 0,295*
    Zubehör
    Multicomp
    A-1.126.N.B
    ab € 0,425*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.