Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP4541-103E/MS DPOT SINGLE, 7BIT, NV, I2C, 8MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698945
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4541-103E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Produktpalette: Single 129-Tap Non-volatile Digital Pots
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 128
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C, seriell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: MSOP
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, MICROCHIP, MCP4541-103E/MS, 1698945, 169-8945
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,88*
    € 1,39*
    Lager 139
    527
    € 14,99*
    ab € 0,826*
    € 1,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.