Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F26J11-I/SO MCU 8-BIT, 64K FLASH, SOIC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698918
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26J11-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F J1x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 3.7 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F J1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F26J11-I/SO, 1698918, 169-8918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,14*
    € 5,17*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 3,25*
    € 5,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.