Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH108A GR-DIODE, UKURZE ERHOLZEIT, 1A SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697515
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH108A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: STTH1
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.65 V
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH108A, 1697515, 169-7515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,641*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.