Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2065 BUCHSENGEHÄUSE, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697119
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5556 &, Mini-Fit Plus HCS 45750 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2065, 1697119, 169-7119
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,131*
    € 0,317*
    1 Tag
    2953
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2321*
    € 0,4379*
    1 Tag
    1658
    5
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,87*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,30*
    € 0,87*
    Lager 139
    19404
    1
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 1,129*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39-00-0078
    ab € 7,68*
    Zubehör
    Molex
    39012061
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Molex
    39012066
    ab € 0,288*
    Zubehör
    Molex
    39300060
    ab € 0,715*
    Zubehör
    Molex
    39301060
    ab € 0,38*
    Zubehör
    Molex
    46015-0603
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.