Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 23A256-I/SN SRAM, SERIELL 256K, 1.7V, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1695543
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23A256-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • SRAM: Synchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speicherdichte: 32 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 23A256-I/SN, 1695543, 169-5543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,93*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.