Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungskabel, schwarz, 1.5m, 1MOhm, 4mm-Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684271
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     4610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 5 ft
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 4610, 1684271, 168-4271
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,90*
    € 21,74*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 12,47*
    € 22,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.