Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8S207C8T6 8-BIT MCU,64K FLASH,4K RAM,LQFP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1683825
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.95 V
  • Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8S207C8T6, 1683825, 168-3825
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,33*
    Lager 139
    3478
    1
    € 14,99*
    ab € 2,21*
    € 3,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,39*
    € 5,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,53*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-8S207K8
    € 13,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.