Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, PP, Folie, Radiales Gehäuse, 2 Pins, 3300 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1678912
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448RB4330JR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE448/F448 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Spannung (AC): 650 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3300pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE448RB4330JR06, 1678912, 167-8912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,594*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    R73TI13304000J
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.