Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OPB961T51 OPTOSCHALTER,LOGIK AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1678665
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB961T51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: OPB960 Series
  • Durchlassstrom If: 40 mA
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Open-Collector
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.18 mm
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einweglichtschranken, Lichtschranken, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB961T51, 1678665, 167-8665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.