Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
MICROCHIP DSPIC33FJ128GP802-E/SP DSC,16BIT ,128K FLASH,GP,28SDIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1676257
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DSPIC33FJ128GP802-E/SP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung:
3.3 V
Bauform - DSC:
DIP
Produktpalette:
dsPIC33F Series
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
21 I/O(s)
Flashspeichergröße:
128 KB
Anzahl der Pins:
28 Pin(s)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Core-Frequenz:
40 MHz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
AEC-Q100
Embedded-Schnittstelle:
ECAN, I2C, SPI, UART
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
Digitale Signalcontroller (DSC)
Weitere Suchbegriffe:
AD-Wandler
,
Analog-Digital wandler
,
DSP
,
Digital Signal Prozessoren
,
FLASH-Speicher
,
Mikrocontroller
,
a-d converter microchip
,
dsp
,
(DSC)
,
(MCU)
,
Digitale
,
Halbleiter
,
ICs
,
Signalcontroller
,
MICROCHIP
,
DSPIC33FJ128GP802-E/SP
,
1676257
,
167-6257
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 10,43*
Lager 139
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 7,86*
€ 11,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MICROCHIP AC164127-5 DEMOBORD GRAPH LCD CNTL, PICTAIL
Microchip Technology
AC164127-5
€ 239,65*
Zubehör
MICROCHIP DM330011 DSPIC, DEBUGGER, MPLAB STARTER-KIT
Microchip Technology
DM330011
€ 113,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.