Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 24-6518-10 BUCHSE,DIP,24POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674793
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     24-6518-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 518
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 24-6518-10, 1674793, 167-4793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,05*
    € 6,0095
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,46*
    € 4,1174
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    D2824-42
    ab € 22,11*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-24-06-08-F1
    ab € 0,417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.