Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MEA1D1212SC WANDLER, DC/DC, SIL, 1W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671263
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D1212SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: MEA Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 42 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.15 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 6.15 mm
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1w dc-dc wandler, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MEA1D1212SC, 1671263, 167-1263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 3,6668*
    € 5,4456*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 6,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,80*
    € 6,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NMA1212SC
    ab € 3,6668*
    Ähnlich
    RECOM POWER
    RBM-1212D
    ab € 6,76*
    Ähnlich
    RS Pro
    2233647
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.