Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPME476K035R0055 KONDENSATOR 47UF, 35V, TANTAL, BAUFORM E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658951
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME476K035R0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: TPM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.22 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 47uf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPME476K035R0055, 1658951, 165-8951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 5,96*
    € 7,65*
    Lager 139
    62
    1
    € 14,99*
    ab € 6,32*
    € 14,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T510X476K035ATE055
    ab € 4,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.