Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08053C105KAT2A KONDENSATOR, 1æF, 25V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658877
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08053C105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08053C105KAT2A, 1658877, 165-8877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0384*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Adafruit
    1554
    ab € 4,75*
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.