Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD107K020R0100 KONDENSATOR, 100æF, 20V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658602
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD107K020R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.23 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD107K020R0100, 1658602, 165-8602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,909*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495D107K020ATE200
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD107K020R0150
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE107K020R0150
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD107K020R0085
    ab € 0,40*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD107K020R0150
    ab € 0,876*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE107K020R0100
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD107K020R0085
    ab € 0,876*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D107K020C0100
    ab € 0,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.