Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12066C226KAT2A KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, 10%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657942
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12066C226KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: AVX 1206 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12066C226KAT2A, 1657942, 165-7942
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,125*
    € 0,58*
    Lager 139
    7665
    5
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,668*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C226K9PACTU
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C226K9PACTU
    ab € 0,0795*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.