Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT OCU 400 411 OS LED SMD,KERAMIK,UV 411NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1655536
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU 400 411 OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Strahlungsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Technologie / Material: -
  • Wellenlänge: 415 nm
  • UV-LED: -
  • UV-LED-Bauform: -
  • Halbwertswinkel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, OSA OPTO LIGHT, OCU 400 411 OS, 1655536, 165-5536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.