Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RA2425-D06 RELAIS, SOLID-STATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653771
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2425-D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RA24
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RA2425-D06, 1653771, 165-3771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 60,78*
    € 83,29*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 69,68*
    € 94,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,91*
    € 112,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,03*
    € 110,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,48*
    € 99,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,60*
    € 94,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,68*
    € 82,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Opto 22
    240D25-17
    ab € 56,34*
    Ähnlich
    Opto 22
    240D25
    ab € 65,76*
    Ähnlich
    Sensata Crydom
    84134010
    ab € 33,48*
    Ähnlich
    Sensata Crydom
    D2425
    ab € 35,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.