Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N4871 UNIJUNCTION-TRANSISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653693
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N4871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Unijunction-Transistor
multicomp transistor
Produktpalette: -
  • Talstrom Iv: 7 mA
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Periodischer Spitzenstrom Itrm: 1.5 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Emitter-Spitzenstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: unijunction transistor, (UJT), Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Unijunction-Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N4871, 1653693, 165-3693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0549*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.