Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N2646 UNIJUNCTION-TRANSISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653690
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N2646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Unijunction-Transistor
multicomp transistor
Produktpalette: -
  • Talstrom Iv: 6 mA
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: TO-18
  • Periodischer Spitzenstrom Itrm: 2 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Emitter-Spitzenstrom: 1 µA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: unijunction transistor, (UJT), Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Unijunction-Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N2646, 1653690, 165-3690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    TF 183
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.