Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY KHAU-17D11-24 RELAIS, 4PDT, 120VAC, 28VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652622
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHAU-17D11-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v
Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 690 ohm
  • Produktpalette: KHA
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHAU-17D11-24, 1652622, 165-2622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,35*
    € 28,32*
    Lager 139
    105
    € 14,99*
    ab € 14,17*
    € 28,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    RXM4AB1BD
    ab € 4,52*
    Ähnlich
    Idec
    RU4S-D24
    ab € 6,19*
    Ähnlich
    Idec
    RU4S-D24
    ab € 18,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.